Motion
FBMH-16

SEALMASTER
FBMH-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04231918
N° MFRFBMH-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FBMH-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04231918
N° MFRFBMH-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    2.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-23/64 po
  • Longueur totale
    4.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.7500 po
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FBMH-16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461343128
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Roulement de rechange
    MH-16
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    Standard
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461343128

Aperçu

Description du fabricant
FBMH-16 MAT HDLG BRGS 711685
  • Roulement à anneau intérieur allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes
  • Conçu pour s’adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l’OSHA en matière de protection personnelle
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
  • Fourni scellé à vie avec raccord de lubrification en option dans la boîte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté