Motion
FBMH-20

SEALMASTER
FBMH-20

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - 1-1/4 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04231921
N° MFRFBMH-20
Prix968.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FBMH-20

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - 1-1/4 po de diamètre, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04231921
N° MFRFBMH-20
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
Prix968.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-25/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    MH-20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    FBMH
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461343159

Aperçu

Description du fabricant
FBMH-20 MAT HDLG BRGS 711688

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté