Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale2.5625 po
- Longueur totale3.1250 po
- Largeur totale1.2188 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionFluoropolymère
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Roulement de rechangePN-12
- Type de jointTriple lèvres
- SérieCRTBF-PN
- CUP_NON662461341216