Motion
MFC-31T XLO

SEALMASTER
MFC-31T XLO

Unité de roulement à billes à montage sur bride pilote - 1-15/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI04231962
N° MFRMFC-31T XLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFC-31T XLO

Unité de roulement à billes à montage sur bride pilote - 1-15/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI04231962
N° MFRMFC-31T XLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    1-5/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    6.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +100 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lbf
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    MFC-T
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461344637

Aperçu

Description du fabricant
MFC-31T XLO GOLD BRGS IMPRESSION 712178

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté