Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Largeur du boîtier1-5/16 po
- Largeur de la bague intérieure1-3/4 po
- Diamètre extérieur5 po
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.6500 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieSFC-T
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461348703