Motion
SFC-38T CTY

SEALMASTER
SFC-38T CTY

Unité de roulement à billes à montage sur bride piloté - 2-3/8 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI04231999
N° MFRSFC-38T CTY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFC-38T CTY

Unité de roulement à billes à montage sur bride piloté - 2-3/8 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage du collier concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI04231999
N° MFRSFC-38T CTY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/8 po
  • Largeur du boîtier
    1-25/32 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    7.1250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SFC-T
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461348772

Aperçu

Description du fabricant
SFC-38T CTY GEN GOLD SKWEZLOC 712758

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté