Motion
MSFT-24 RM

SEALMASTER
MSFT-24 RM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI04232013
N° MFRMSFT-24 RM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSFT-24 RM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/2 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint en feutre
N° D’ARTICLE MI04232013
N° MFRMSFT-24 RM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8438 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0625 po
  • Largeur totale
    4.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    713147
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    3-18 RM
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    MSFT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461351697

Aperçu

Description du fabricant
MSFT-24 RM GOLD BRGS MAINTENANCE RÉDUITE
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

You May Also Like