Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Hauteur totale4.0630 po
- Global Largeur1.5000 po
- Longueur du filetage0.8125 po
- Taille du filetage1 - 11 1/2 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionFluoropolymère
- Matériau du boîtierFonte enduite de Flouropolymer
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantCREHBF-PN20R
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461353066
- Mauvais alignement2.0°+/- Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Roulement de rechangePN-20R
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- SérieCREHBF
Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion La conception de joint à triple contact avec les lèvres à haute performance offre un scellement multidirectionnel avec corps et flinger en acier inoxydable 304 pour minimiser l’infiltration de contamination et retenir la lubrification Boîtier en fonte à revêtement de polymère fluoré pour la résistance à la corrosion. Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1 Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’être autour d’une rainure de lubrification, empêche la rotation de l’anneau extérieur. La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée. Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.