Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Largeur du boîtier1.2344 po
- Largeur de la bague intérieure1.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100 plaqué nickel sans électrolyte à forte teneur en phosphore
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant713546
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangePN-20T
- Type de jointJoint haute performance
- SérieCRBFS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461354735
Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)