Motion
EMFPD-39

SEALMASTER
EMFPD-39

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI04232113
N° MFREMFPD-39
Prix11,278.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
EMFPD-39

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI04232113
N° MFREMFPD-39
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
Prix11,278.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Largeur totale
    3.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    662461077672
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    662461077672

Aperçu

Description du fabricant
EMFPD-39 BRGS OR MAT EN VRAC 714952

You May Also Like