Motion
SFTMH-35T

SEALMASTER
SFTMH-35T

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 2-3/16 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation, version standard, joint de contact
N° D’ARTICLE MI04232147
N° MFRSFTMH-35T
Prix1,417.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFTMH-35T

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 2-3/16 po d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par collier concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation, version standard, joint de contact
N° D’ARTICLE MI04232147
N° MFRSFTMH-35T
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
Prix1,417.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-5/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    662461340721
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lbf
  • Roulement de rechange
    2-23
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SFTMH-T
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
SFTMH-35T PASSE-PARTOUT HDLG BRGS 716589

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon