Motion
SFMH-23T

SEALMASTER
SFMH-23T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04232151
N° MFRSFMH-23T
Prix213.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFMH-23T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1-7/16 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI04232151
N° MFRSFMH-23T
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
Votre prix213.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-43/64 po
  • Global Hauteur  
    1.8125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.6250 po
  • Poids
    3.79 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFMH-23T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461340776
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Roulement de rechange
    MH-23T
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    SFMH
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461340776

Aperçu

Description du fabricant
SFMH-23T PASSE-PARTOUT HDLG BRGS 716596
  • Roulement à anneau intérieur allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes
  • Conçu pour s’adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l’OSHA en matière de protection personnelle
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
  • Fourni scellé à vie avec raccord de lubrification en option dans la boîte

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon