Motion
STMH-19T

SEALMASTER
STMH-19T

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, standard
N° D’ARTICLE MI04232158
N° MFRSTMH-19T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
STMH-19T

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, standard
N° D’ARTICLE MI04232158
N° MFRSTMH-19T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.7810 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Fente Espacement  
    4.0000 po
  • Poids
    3.14 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de cadre compatible
    STH 24 à 28-12 DZU
  • Type de service
    Standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    STMH-19T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461340844
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Roulement de rechange
    2-13
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    M
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
STMH-19T PASSE-PARTOUT HDLG BRGS 716607
  • Roulement à anneau interne allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes Conçu pour s’adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l’OSHA en matière de protection personnelle Skwezloc® Verrouillage concentrique pour une concentricité presque parfaite Joint de contact à lèvre unique et déflecteur Fourni scellé à vie avec raccord de lubrification en option dans la boîte

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon