Motion
STMH-31T

SEALMASTER
STMH-31T

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, standard
N° D’ARTICLE MI04232163
N° MFRSTMH-31T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
STMH-31T

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-15/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier col concentrique, standard
N° D’ARTICLE MI04232163
N° MFRSTMH-31T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.0630 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.8750 po
  • Largeur totale
    2.0312 po
  • Fente Espacement  
    4.6250 po
  • Poids
    6.12 lb, 6.345

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    STMH-31T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461340905
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Roulement de rechange
    3-114
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    M
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
STMH-31T PASSE-PARTOUT HDLG BRGS 716615
  • Roulement à anneau interne allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes Conçu pour s’adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l’OSHA en matière de protection personnelle Skwezloc® Verrouillage concentrique pour une concentricité presque parfaite Joint de contact à lèvre unique et déflecteur Fourni scellé à vie avec raccord de lubrification en option dans la boîte

Vous pourriez également aimer