Motion
USFC5000E-212

SEALMASTER
USFC5000E-212

Unités de roulements à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-3/4 po d’alésage, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI04232384
N° MFRUSFC5000E-212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USFC5000E-212

Unités de roulements à rouleaux à montage sur bride - rouleau sphérique Brg., 2-3/4 po d’alésage, montage sur bride pilote 4-Bolt, collet concentrique, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI04232384
N° MFRUSFC5000E-212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8750 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - Dynamique
  • Profondeur globale
    3.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.7500 po
  • Largeur totale
    1.9844 po
  • Diamètre du pilote
    6.3750 po
  • Poids
    21.50 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    MX
  • Type de service
    Standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Type de montage de bride
    Bride, pilote
  • Type de graisse
    1/4-28
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride, pilote
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    USFC5000E-212
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461362723
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47447 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    USFC5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461362723

Aperçu

Description du fabricant
USFC5000E-212 USRB 5000 UNITÉ DE RACCORDEMENT DE COLLIER
  • Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
  • Joint en feutre monté sur course avec scellement à flinger et désalignement
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon