Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Hauteur totale6.7500 po
- Largeur totale3.8750 po
- Espacement des fentes5.9375 po
- Poids24.56 lb
Détails
- Dessin CAD
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur collier
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUSTU5000-211
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Type de jointJoint en feutre
- SérieUSTU
- Type de roulementRouleau sphérique
- Type d’unitéMontage latéral
Aperçu
- Avec joint Flinger