Motion
USRBF5000A-212

SEALMASTER
USRBF5000A-212

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232462
N° MFRUSRBF5000A-212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRBF5000A-212

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232462
N° MFRUSRBF5000A-212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8750 à 8.3750 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Global Hauteur  
    6.4375 po
  • Global Longueur  
    10.4375 po
  • Largeur totale
    4.9063 po
  • Poids
    26.16 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    AVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    737562
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    USRBF 5000A
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461363928

Aperçu

Description du fabricant
USRBF5000A-212 USRB 5000A ADPT MNT UNI
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon