Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.7500 po
- Largeur de la base4.6250 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.0000 à 14.0000 po
- Taille du boulon0.7500 po
- Alésage Diamètre4-1/2 po
- Global Hauteur9.3750 po
- Global Longueur16.0625 po
- Largeur totale6.4844 po
- Poids67.57 lb
Détails
- Détails supplémentairesAVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant737598
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieUSRB 5000A
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461364284
Aperçu
- Avec joint Flinger
- NLGI#2 Lithium Complex Grease