Motion
USFB5000A-308

SEALMASTER
USFB5000A-308

Bloc de bride à quatre boulons - Rouleau sphérique Brg., 3-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI04232536
N° MFRUSFB5000A-308
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USFB5000A-308

Bloc de bride à quatre boulons - Rouleau sphérique Brg., 3-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI04232536
N° MFRUSFB5000A-308
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7188 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po
  • Profondeur globale
    5.6719 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.3750 po
  • Poids
    35.97 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    AVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    737710
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    USFB 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
USFB5000A-308 USRB 5000A ADPT MNT UNITÉ
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon