Motion
USFC5000A-203

SEALMASTER
USFC5000A-203

Roulement à rouleaux à bride pilote - Brg. à rouleaux sphériques, 2-3/16 po d’alésage, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI04232565
N° MFRUSFC5000A-203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USFC5000A-203

Roulement à rouleaux à bride pilote - Brg. à rouleaux sphériques, 2-3/16 po d’alésage, montage à bride pilote 4-Bolt, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI04232565
N° MFRUSFC5000A-203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Profondeur globale
    3.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.1250 po
  • Poids
    10.9 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    AVIS : Une unité d’extension doit être utilisée avec une unité non d’extension pour les applications utilisant une unité de verrouillage d’adaptateur. Le défaut d’utiliser une unité d’expansion et une unité sans expansion est susceptible d’entraîner une réduction de la performance des roulements.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    737784
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    USFC 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
USFC5000A-203 USRB 5000A ADPT MNT UNITÉ
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon