Motion
USRBE5000E-212

SEALMASTER
USRBE5000E-212

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04232702
N° MFRUSRBE5000E-212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USRBE5000E-212

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage standard, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04232702
N° MFRUSRBE5000E-212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1300 po
  • Largeur de la base
    2.6250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.8750 à 9.6250 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - Dynamique
  • Global Hauteur  
    6.0630 po
  • Global Longueur  
    11.6250 po
  • Largeur totale
    3.8800 po
  • Poids
    21.75 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Collier de vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    USRBE5000E-212
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461364901
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47447 lbf
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Série
    USRBE5000
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461364901

Aperçu

Description du fabricant
USRBE5000E-212 USRB E5000 COL MNT UN
  • Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
  • Joint en feutre monté sur course avec scellement à flinger et désalignement
  • Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte ductile époxy à 2 boulons à revêtement poudré avec dimensions de type E

Vous pourriez également aimer