Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre6.5000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Largeur du boîtier2-9/16 po
- Largeur de la bague intérieure4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.3750 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - Dynamique
- Diamètre extérieur7.6250 po
- Profondeur globale3.3750 po
- Longueur totale Diamètre7.6250 po
- Largeur totale2.1563 po
- Diamètre du pilote5.5000 po
- Poids14.79 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de roulementRouleau sphérique
- Forme de l’alésageDroit
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Pays d’origineMX
- Type de serviceStandard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Type de montage de brideBride, pilote
- Type de graisse1/4-28
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type de boîtierBride, pilote
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUSFCE5000-208
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461365762
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3250 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale44691 lb
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieUSFCE5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461365762
Aperçu
- Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
- Joint en feutre monté sur course avec scellement à flinger et désalignement
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte ductile époxy à revêtement poudré avec dimensions de type E