Motion
STMH-23

SEALMASTER
STMH-23

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI04232962
N° MFRSTMH-23
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
STMH-23

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-7/16 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI04232962
N° MFRSTMH-23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.8590 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Fente Espacement  
    4.0000 po
  • Poids
    3.63 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    STMH-23
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461342985
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Roulement de rechange
    2-18
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    M
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
STMH-23 MAT HDLG BRGS 711663
  • Roulement à anneau intérieur allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes Conçu pour s'adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l'OSHA en matière de protection personnelle Anneau intérieur renforcé par zone avec verrou de vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint de contact à lèvre unique et déflecteur Fourni scellé pour la vie avec raccord de lubrification optionnel dans la boîte

Vous pourriez également aimer