Motion
QF250X3-15/16

LOVEJOY INC
QF250X3-15/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 250, mâchoire droite, 3.9375 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04235199
N° MFRQF250X3-15/16
Prix1,415.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF250X3-15/16

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 250, mâchoire droite, 3.9375 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04235199
N° MFRQF250X3-15/16
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
Prix1,415.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Code de taille de raccord
    250
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.7900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1000 po
  • Diamètre extérieur
    7.4800 po
  • Poids
    19.95 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450409919
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450409919

Aperçu

Description du fabricant
QF250X3-15/16