Motion
640316
Séchoir à air déshydratant - Taille de port 3/4 NPT
N° D’ARTICLE MI04236460
N° MFR640316
Prix2,842.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air déshydratant - Taille de port 3/4 NPT
N° D’ARTICLE MI04236460
N° MFR640316
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
Prix2,842.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    12.0000 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Entrée/sortie NPT
    3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    085311396561
  • Débit d’air maximal
    27 scfm
  • Type de produit
    Séchoirs à air déshydratant
  • Norme de filetage
    NPT
  • CUP_NON
    085311396561

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR 640316 SFD
  • SFD - 27 CFM MLT avec filtres 3 ; 110V