Motion
NN3006MBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3006MBKRE44CC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 30 mm, DE 55 mm, largeur 55 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI04237239
N° MFRNN3006MBKRE44CC1P4
Prix1,061.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3006MBKRE44CC1P4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique 1:12, DI 30 mm, DE 55 mm, largeur 55 mm, dégagement interne CC1
N° D’ARTICLE MI04237239
N° MFRNN3006MBKRE44CC1P4
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
Prix1,061.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176641534
  • Tr/min maximum (graisse)
    17700 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    21200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176641534

Aperçu

Description du fabricant
NN3006MBKRE44CC1P4