Motion
R2C-075
Collier de serrage deux pièces réusinagenable
N° D’ARTICLE MI04239672
N° MFRR2C-075
Prix33.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces réusinagenable
N° D’ARTICLE MI04239672
N° MFRR2C-075

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille de l’alésage
    1/8 po
  • Diamètre extérieur
    1 3/4 po
  • Longueur de vis
    0.625 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Style col
    Pince deux pièces
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier, ASTM A574
  • CUP_NON
    044861350102

Aperçu

Description du fabricant
R2C-075 COLLIERS FENDUS 2PC POUVANT ÊTRE USINÉS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon