Motion
1.21.20D12RT-PLEAT

HYDAC CORP
1.21.20D12RT-PLEAT

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 12 microns
N° D’ARTICLE MI04239813
N° MFR1.21.20D12RT-PLEAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1.21.20D12RT-PLEAT

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 12 microns
N° D’ARTICLE MI04239813
N° MFR1.21.20D12RT-PLEAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 po
  • Longueur totale
    20 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La structure plissée des éléments RT-Pleat est idéale pour les conditions de fonctionnement extrêmes, offrant de faibles pertes de pression, une stabilité et une rétention de la contamination dans les environnements de démarrage à froid et de pulsation à haute pression.
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Cote de microns
    12 microns
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit

Aperçu

Description du fabricant
1.21.20D12RT-PLEAT /-V
  • Cote d’effondrement : 145 psid (10 bar)
  • Chemin d’écoulement : de l’intérieur vers l’extérieur
  • Longue durée de vie du système et protection fiable des composants
  • Longue durée de vie des éléments
  • Faible coût d’exploitation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté