Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur69.85 mm
- Espacement des trous de boulon69.85 mm
- Taille du boulon10.00 mm
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur de l’alésage34.53 mm
- Largeur du boîtier15.10 mm
- Poids1.9 lb
Détails
- Numéro de palierUG2M25NL
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327748258
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9600 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Série200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327748258
Aperçu
- Roulement à billes monté 25 mm, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique