Motion
UCX05-16
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.4409 in OD, 1.5000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI04240236
N° MFRUCX05-16
Prix66.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1 in Bore Diam., 2.4409 in OD, 1.5000 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI04240236
N° MFRUCX05-16
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
Prix66.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7090 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590049011
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UCX
  • CUP_NON
    1200106970910

Aperçu

Description du fabricant
UCX05-16 INSERT MONTÉ