Motion
SSHF726-15K-B5-HS1-P20

BOSTON GEAR
SSHF726-15K-B5-HS1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie creuse, cadre de 56C
N° D’ARTICLE MI04240586
N° MFRSSHF726-15K-B5-HS1-P20
Prix3,651.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF726-15K-B5-HS1-P20

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 2.63 po, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie creuse, cadre de 56C
N° D’ARTICLE MI04240586
N° MFRSSHF726-15K-B5-HS1-P20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,651.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Dimensions du boîtier
    9-1/4 x 6-1/2 x 8-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.25 po
  • Longueur du boîtier
    9.25 po
  • Largeur du boîtier
    6.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 116.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2057 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    884107233581
  • Puissance d’entrée maximale
    2.950 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1000 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107233581

Aperçu

Description du fabricant
SSHF726-15K-B5-HS-P20 RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté