Motion
CKZ2N63-30DT
CKZ2N63, Cylindre à pince électrique NAAMS à corps en acier, 63 Alésage
N° D’ARTICLE MI04241283
N° MFRCKZ2N63-30DT
Prix628.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CKZ2N63, Cylindre à pince électrique NAAMS à corps en acier, 63 Alésage
N° D’ARTICLE MI04241283
N° MFRCKZ2N63-30DT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix628.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Longueur totale du corps
    395.6 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    34.1 mm

Détails

  • Position de montage du bras
    Les deux côtés
  • Angles d’ouverture du bras
    30 °
  • Options de carrosserie
    Standard
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    400 N-m
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force de serrage maximale
    4867 lbf/po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.3 MPa
  • Durée minimale de la pince
    1 s
  • Délai minimum avant la mise en production
    1 s
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.3 à +0.8 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Pression d’épreuve
    +1.2 MPa
  • Série
    CKZ2N

Aperçu

Description du fabricant
CKZ2N63-30DT CKZ2N PINCE DE LIGNE ÉTROITE
  • Taille de l'alésage 63mm
  • Conforme à la norme NAAMS
  • 48 modèles de bras disponibles
  • Conception peu encombrante
  • Filetage de port de type G ou NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté