Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage160 mm
- Hauteur totale180 mm
- Longueur totale658 mm
- Largeur totale180 mm
- Taille du port3/4 BSPP
- Force de traction à 100 lb/po213195 N
- Force de poussée à 100 lb/po214074 N
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle M36x2
- Taille de la tige40 mm
- Accident vasculaire cérébral320 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe modèle C95S est de gros calibre ISO, VDMA24562 interchangeable et utilise une construction de tirant. En plus des coussins standard, de la bande d’usure et du verrouillage, le C95S utilise une conception de coussin « flottant » qui améliore grandement le fonctionnement.
- Montage sur manille amovible Mp2D5160
- Pays d’origineJP
- Type de coussinCoussin d’air aux deux extrémités
- Type de cylindreMétrique
- Montage à œillet - MP4 (plain)C5160
- Montage à bride - MF1/MF2F5160
- Fixations au pied - MS1L5160
- Position de verrouillageSans verrous
- Style de lubrificationSans lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale7 psi
- Type de montageDe base, MX0
- Plage de pression de fonctionnement7 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique, prêt pour l’interrupteur
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Pression d’épreuve218 psi
- Manille de tigeAcier GKM35-70
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Trousse de jointCS95-160
- SérieC95
- Œillet de tige SpericalFiletage femelle KJ35D
- Normes respectéesISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
Aperçu
- Conforme aux normes ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
- Grand alésage (125~250mm)
- Courses standard jusqu'à 2400mm (selon la taille de l'alésage)
- Tige en acier inoxydable
- Capacité d’interrupteur automatique