Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale61.4 mm
- Longueur totale149.8 mm
- Largeur totale15 mm
- Tailles des portsRaccord à pousser de 6 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.44 (A/B à EA/EB) Cv, 0.45 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- À utiliser avec la sérieVQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
- FonctionStandard
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse15 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVQZ
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +5 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110-115 V c.a.
- Conductance sonique (C)1.6 dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine