Motion
23224 CCK C4  W33

SKF
23224 CCK C4 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 76 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI04245484
N° MFR23224 CCK C4 W33
Prix2,265.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23224 CCK C4 W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 76 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI04245484
N° MFR23224 CCK C4 W33
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
Votre prix2,265.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    76 mm
  • Poids
    25.78 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure d’huile et trous dans l’anneau extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576657306
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Tr/min maximum (graisse)
    1500 tr/min
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • CUP_NON
    7316576657306

Aperçu

Description du fabricant
23224 CCK C4 W33 BRG