Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-7/16 à 4-1/2 po
- Visage Largeur6.5000 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.5000 po
- Extérieur Diamètre15.0000 po
- Diamètre du pas15 po
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Numéro CUP du fabricant698672061797
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures9
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieBride en toile
- CUP_NON698672061797