Motion
PFM711-C6-A
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI04247033
N° MFRPFM711-C6-A
Prix248.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM avec affichage intégré
N° D’ARTICLE MI04247033
N° MFRPFM711-C6-A
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
Prix248.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    18 mm
  • Longueur totale
    64.6 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche de 6 po de diamètre
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Intégré
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 2m
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes, azote
  • Tension de charge maximale
    28 V c.c.
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    -100 à +750 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Tuyauterie
    Raccord à pousser de 6 mm
  • Direction d’entrée de la tuyauterie
    Droit
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Plage de débit nominal
    2 à 100 (50) L/min
  • Série
    PFM
  • Temps de réponse du signal
    1 s
  • Normes respectées
    CE, UL
  • Action de commutation
    NPN

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PFM711-C6-A
  • Plages de débit (l/min) : 0.2-10, 0.5-25, 1-50, 2-100
  • Tailles de port : 1/8 ou 1/4 (rc, NPT, G) : raccords à une touche ø4, ø6, ø8 ou ø1/4"
  • Plage de pression nominale (kPa) : -70 à 750
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S. (affichage); ±5 % F.S. (déconnexion)
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté