Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Taille de la plaque de montage4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Largeur de bande de roulement2 po
Détails
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Série de roulettesSérie 16
- Couleur de baseGRIS
- Matériau de baseGris
- Finition du cadreZINC
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- Numéro de catalogue du fabricant16XS05201R
- Type de produitPièces de roulettes et de roues
- SérieSÉRIE 16
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementCAOUTCHOUC DOUX (plat)
- TypeRIGIDE
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de roueTP Performa