Motion
P48-8MGT-12

GATES RUBBER CO
P48-8MGT-12

Pignon à courroie P48-8MGT-12 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 12 mm, 48 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI04248670
N° MFRP48-8MGT-12
Prix116.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P48-8MGT-12

Pignon à courroie P48-8MGT-12 - GT2, pas de 8 mm, largeur de courroie 12 mm, 48 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI04248670
N° MFRP48-8MGT-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-11/16 po
  • Diamètre du pas
    4.812 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Numéro CUP du fabricant
    770075247371
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    48
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    770075247371

Aperçu

Description du fabricant
P48-8MGT-12 SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon