Motion
29434-E1
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 103 mm
N° D’ARTICLE MI04249812
N° MFR29434-E1
Price$12,797.56/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 103 mm
N° D’ARTICLE MI04249812
N° MFR29434-E1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12,797.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    170 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Outside Diameter  
    340 mm
  • Overall Width  
    103 mm
  • Poids
    85.187 lb

Details

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    573291.367 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2550 kN
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    294
  • Capacité de charge statique
    1551258.993 lbf
  • CUP_NON
    4012802190625

Aperçu

Description du fabricant
29434-E1-XL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté