Motion
5L108100K
Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en acier monopièce 1-1/2 po x 1 po avec rainures à clavette haute résistance
N° D’ARTICLE MI04249942
N° MFR5L108100K
Prix322.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en acier monopièce 1-1/2 po x 1 po avec rainures à clavette haute résistance
N° D’ARTICLE MI04249942
N° MFR5L108100K
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
Prix322.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    3.56 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • CUP_NON
    662786016073

Aperçu

Description du fabricant
5L108100K