Motion
CRD 188  VC575

DICHTOMATIK
CRD 188 VC575

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.188 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI04250050
N° MFRCRD 188 VC575
Prix9.48 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
CRD 188 VC575

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.188 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 75 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI04250050
N° MFRCRD 188 VC575
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
Prix9.48 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.188 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.007 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    5 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
CORDON 75065390 VITON CORDON O-RING
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
  • Prix par pied