Motion
ENSEMBLE 806

NTN
SET 806

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 7.5000 po d’alésage, 10.5000 po de diamètre extérieur, 2.1563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04251658
N° MFRSET 806
Prix5,926.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SET 806

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 7.5000 po d’alésage, 10.5000 po de diamètre extérieur, 2.1563 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04251658
N° MFRSET 806
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
Prix5,926.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    10.5000 po
  • Largeur totale
    2.1563 po
  • Poids
    47.95 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    NA67885SW
  • Gobelet compatible
    67820DCB50
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359113945

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE SET806
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.