Motion
8P100P2CB
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04252657
N° MFR8P100P2CB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405T , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI04252657
N° MFR8P100P2CB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405T
  • Dimension C de la longueur totale
    38 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    294.7 pi-lb
  • Poids
    1300 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    113 A
  • Modèle
    DV94
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    80BC03J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100 CH, 1780 TR/MIN, 8P100P2CB, 460 V, 405T