Spécifications
Dimensions
- Longueur450 mm
- Taille du rail22 mm
- Accident vasculaire cérébral231 mm
- Poids1.3068 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale1190 N
- Prolongation50 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment180 N-m, 24 N-m, 258 N-m
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale1701 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis