Motion
60-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG

REXNORD INC
60-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG

10513112 / 60-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI04253842
N° MFR60-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG
Prix1,151.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
60-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG

10513112 / 60-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG
N° D’ARTICLE MI04253842
N° MFR60-GD5040-01 RTN D 4.5 DRP ST RG
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
Prix1,151.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Largeur totale
    71 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    63 po
  • Poids
    75.24 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699293210

Aperçu

Description du fabricant
60-GD5040-01 RETOUR D 4.5 CHUTE STL RG