Motion
KQG2L12-00
KQG2 Raccord de tubulure droit poussant à poussant - Corps en acier inoxydable 316 , diamètre extérieur du tube compatible de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04254020
N° MFRKQG2L12-00
Prix79.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQG2 Raccord de tubulure droit poussant à poussant - Corps en acier inoxydable 316 , diamètre extérieur du tube compatible de 12 mm
N° D’ARTICLE MI04254020
N° MFRKQG2L12-00
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
Prix79.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    12 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Pays d’origine
    JP
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Série
    KQG

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQG2L12-00 , MÉTAL À UNE TOUCHE, SS
  • Raccords à une touche en acier inoxydable 316 , métriques
  • Pièces de joint : FKM
  • Peut être utilisé avec de la vapeur
  • Sans graisse
  • Les matériaux de tubulure applicables comprennent le FEP, le PFA, le nylon, le nylon souple, le polyuréthane, la polyoléfine
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté