Motion
C02400160750S

AS RAYMOND
C02400160750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.2400 in OD, 0.7500 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.5827 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04255583
N° MFRC02400160750S
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400160750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.2400 in OD, 0.7500 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.5827 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI04255583
N° MFRC02400160750S
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
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00038 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400160750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    1.5827 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-016-0750-S PRINTEMPS