Motion
CDJP2B16-15D-B-M9B

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2B16-15D-B-M9B

Cylindre à goupille, double action, tige sgl
N° D’ARTICLE MI04256302
N° MFRCDJP2B16-15D-B-M9B
Prix138.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJP2B16-15D-B-M9B

Cylindre à goupille, double action, tige sgl
N° D’ARTICLE MI04256302
N° MFRCDJP2B16-15D-B-M9B
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
Prix138.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur de 0.5 m
  • Hauteur totale
    24.5 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    121 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    140.7 N
  • Taille de la tige
    6 mm
  • Taille de la tige / Filetage
    Tige de 6 mm / Sans filetage
  • Accident vasculaire cérébral  
    15 mm

Détails

  • Changement automatique
    Inclus
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CJP2
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.6 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    1
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CJP2
  • Modèle de commutateur
    M9B

Aperçu

Description du fabricant
CDJP2B16-15D-B-M9B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté