Motion
AME250C-N03
Séparateur de brumes – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 18 pi3/min, 145 psi max., 3/8 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04256319
N° MFRAME250C-N03
Prix50.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur de brumes – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 18 pi3/min, 145 psi max., 3/8 NPT ports, Drain manuel, Bol en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI04256319
N° MFRAME250C-N03

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    250C
  • Hauteur totale
    103 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    76 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série AME sépare et absorbe les fines particules d’huile à l’état d’aérosol dans l’air comprimé et transforme l’air comprimé lubrifiant à l’huile en air équivalent sans huile. Il doit être appliqué pour la filtration de l’air comprimé nécessitant une propreté élevée pour les lignes de revêtement, l’air comprimé pour les salles blanches et l’air comprimé pour l’équipement nécessaire pour éviter les huiles.
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    18 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Série
    AMÉRICAIN
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AME250C-N03 SÉPARATEUR DE BRUME SUPER
  • Séparateur de brume super
  • Connexion modulaire possible
  • Le temps de remplacement du filtre peut être jugé visuellement
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • Filetages : Rc, G, NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon